Beli shower set toto di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Shower Set (Pancuran Genggam)
    Mulai

    Rp4.599.900

    TOTO Shower Set (Pancuran Genggam)
    Deskripsi:
    "MA" Thermostat Bath & Shower Set
  2. TOTO Vasil Set Shower Keran Single Lever
    Mulai

    Rp3.499.900

    TOTO Vasil Set Shower Keran Single Lever
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 8
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  3. TOTO Ego Set Shower Genggam
    Mulai

    Rp999.900

    TOTO Ego Set Shower Genggam
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 8
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  4. TOTO Toilet Flush Valve (Katup Siram Toilet)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TOTO Toilet Flush Valve (Katup Siram Toilet)
    Deskripsi:
    For public and toilet bowls* Cannot be used in areas where freezing is expected.
    atribut:
    • Water Capacity (L): Wash adjustment range: 6-16
    • Supply Pressure (MPa): Minimum required water pressure (at flow) 0.04, Maximum water pressure (at rest) 0.75
    • Water Used: Tap water only
    • Center to Center Distance (mm): 120
    • Operating Ambient Temperature (°C): 1-40
  5. TOTO Donna Set Shower Keran Single Lever
    Mulai

    Rp1.699.900

    TOTO Donna Set Shower Keran Single Lever
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 8
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  6. TOTO Curio Set Tiang Shower
    Mulai

    Rp8.999.900

    TOTO Curio Set Tiang Shower
    atribut:
    • Water Pressure (MPa): 0.05 to 0.75
    • Finishing: Nickel Chrome
  7. Onda Jet Shower (Semprotan Kloset)
    14%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

  8. ONDA Exclusive Hand Shower Set Exclusive (Pancuran Genggam)
    18%
    Mulai

    Rp249.900

    ONDA Exclusive Hand Shower Set Exclusive (Pancuran Genggam)
    Deskripsi:
    Shower untuk mandi.
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
  9. Tatay Shower Set (Pancuran Genggam)
    Mulai

    Rp349.900

    Tatay Shower Set (Pancuran Genggam)
    Deskripsi:
    Lengkapi perlengkapan mandi Anda dengan menghadirkan Tatay Set Shower Mandi ini. Selain membuat aktivitas mandi jadi lebih praktis dan rileks, set shower ini juga dilengkapi fitur-fitur yang memudahkan Anda. Terdapat 2 buah shower yang terdiri dari hand shower serta fixed shower. Pada bagian hand shower dapat diatur peletakkan posisinya karena terdapat rail yang memungkinkan Anda untuk menggeser pengait shower naik turun. Selang showernya sendiri memiliki panjang hingga 2 meter sehingga Anda dapat dengan leluasa menggunakannya. Terbuat dari material berkualitas yang tahan bocor dan tahan karat.
  10. Paloma Shower Set (Pancuran Dinding)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Paloma Shower Set (Pancuran Dinding)
    Deskripsi:
    Set produk ini termasuk:1 x Handshower Paloma1 x Flexible Hose Paloma1 x Shower Pole Paloma
    atribut:
    • Color: Chrome Stainless Steel
    • Material: Hard ABS, Stainless Steel Grade SUS 304
  11. ONDA Exclusive Shower Bar Exclusive (Pancuran Genggam dengan Tiang)
    Mulai

    Rp609.900

    ONDA Exclusive Shower Bar Exclusive (Pancuran Genggam dengan Tiang)
    Deskripsi:
    Perlengkapan mandi berupa hand shower dan tiang 1 set.
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
Daftar Harga shower set toto Terbaru November 2026
TOTO Shower Set (Pancuran Genggam)Rp4.599.900
TOTO Vasil Set Shower Keran Single LeverRp3.499.900
TOTO Hand Shower Set with Sink Tap EB (Pancuran Tiang)Rp939.900
TOTO EA Set Shower Keran Single LeverRp1.599.900
TOTO Hand Shower Set Hayon (Pancuran Genggam)Rp1.299.900
TOTO Set Shower Keran Single Lever "Umi"Rp1.999.900
TOTO Ego Set Shower GenggamRp999.900
TOTO Toilet Flush Valve (Katup Siram Toilet)Rp8.399.900
TOTO Donna Set Shower Keran Single LeverRp1.699.900
TOTO Curio Set Tiang ShowerRp8.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)